1nwv1 | ล้อลม 12 นิ้ว Dia. 445 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 1NWV1 ล้อลม 12 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 445 ปอนด์ | เอบีทูยูอาร์คิว

APPROVED VENDOR 1NWV1 ล้อลม 12 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 445 ปอนด์

In Stock
รายการ: AB2URQ รุ่น: 1NWV1
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
฿1,680 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อลม
เจาะ Dia3 / 4 "
ความจุ445 ปอนด์
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
เหมาะกับเพลา3 / 4 "
เสร็จสิ้นเฟรมผงเคลือบผิว
ฮับสีเงิน
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสมมาตร
ความกว้างของฮับ4-1 / 2 "
โหลดคะแนน445 ปอนด์
เร่4
ขอบยาง Dia.6-21 / 32 "
ยางแก้มหมายเลข4.10 / 3.50-6
ความหนาของยาง3-1 / 2 "
เหยียบฟันเลื่อย
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ12 "
ความกว้างล้อ3.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.64
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS8716900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีดำ)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1NWV1 ล้อลม 12 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 445 ปอนด์
฿1,680 / หน่วย