1nxa1 | ล้อตัดหญ้ากึ่งนิวแมติก 6 นิ้ว 55 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อนุมัติเครื่องตัดหญ้า 1NXA1 ล้อเครื่องตัดหญ้ากึ่งลม 6 นิ้ว 55 ปอนด์ | AB2UUE

APPROVED VENDOR 1NXA1 เครื่องตัดหญ้ากึ่งนิวเมติก 6 นิ้ว 55 Lb

In Stock
รายการ: AB2UUE รุ่น: 1NXA1
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
฿389 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อเครื่องตัดหญ้ากึ่งนิวเมติก
เจาะ Dia1 / 2 "
ความจุ55 ปอนด์
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
เหมาะกับเพลา1 / 2 "
เสร็จสิ้นเฟรมผงเคลือบผิว
ฮับสีเงิน
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสาขา
ความกว้างของฮับ1-3 / 8 "
โหลดคะแนน55 ปอนด์
ขอบยาง Dia.4"
ยางแก้มหมายเลข6x1.5
ความหนาของยาง1-13 / 32 "
เหยียบเพชร
ตลับลูกปืนล้อเจาะธรรมดาบรอนซ์
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
ความกว้างล้อ1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8433901000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีดำ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุโหลดคะแนนตลับลูกปืนล้อเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อราคา
อนุมัติ VENDOR 1NXA2 ล้อเครื่องตัดหญ้ากึ่งนิวเมติก 6 นิ้ว 50 ปอนด์ | AB2UUF 1NXA250 ปอนด์50 ปอนด์ลูกบอล6"1.5 "฿380
อนุมัติเครื่องตัดหญ้า 1NXA3 ล้อเครื่องตัดหญ้ากึ่งลม 7 นิ้ว 55 ปอนด์ | AB2UUG 1NXA355 ปอนด์55 ปอนด์เจาะธรรมดาบรอนซ์7"1.5 "฿455
อนุมัติเครื่องตัดหญ้า 1NXA4 ล้อเครื่องตัดหญ้ากึ่งลม 8 นิ้ว 55 ปอนด์ | AB2UUH 1NXA455 ปอนด์55 ปอนด์เจาะธรรมดาบรอนซ์8"1.75 "฿548
อนุมัติเครื่องตัดหญ้า 1NXA5 ล้อเครื่องตัดหญ้ากึ่งนิวเมติก 8 นิ้ว 60 ปอนด์ | AB2UUJ 1NXA560 ปอนด์60 ปอนด์ลูกบอล8"1.75 "฿615

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1NXA1 เครื่องตัดหญ้ากึ่งนิวเมติก 6 นิ้ว 55 Lb
฿389 / หน่วย