1nxa9 | ล้อกึ่งนิวแมติก 10 นิ้ว 80 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1NXA9 ล้อกึ่งลม 10 นิ้ว 80 ปอนด์ | เอบีทูยูน

APPROVED VENDOR 1NXA9 ล้อกึ่งลม 10 นิ้ว 80 ปอนด์

In Stock
รายการ: AB2UUN รุ่น: 1NXA9
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
฿757 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อกึ่งนิวเมติก
เจาะ Dia1 / 2 "
ความจุ80 ปอนด์
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
เหมาะกับเพลา1 / 2 "
เสร็จสิ้นเฟรมผงเคลือบผิว
ฮับสีเงิน
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสมมาตร
ความกว้างของฮับ1-1 / 2 "
โหลดคะแนน80 ปอนด์
ขอบยาง Dia.7"
ยางแก้มหมายเลข10x1.75
ความหนาของยาง1-13 / 16 "
เหยียบซึ่งได้ทำเป็นสัน
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ10 "
ความกว้างล้อ1.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.5
ความสูงของเรือ (ซม.)4.45
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS8716900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีดำ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างล้อเจาะ Diaความจุช่วงพิกัดโหลดล้อเหมาะกับเพลาโหลดคะแนนตลับลูกปืนล้อเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1NWZ1 ล้อกึ่งนิวแมติกส์ 10 300 ปอนด์ | เอบีทูยูทีวี 1NWZ12.75 "5 / 8 "300 ปอนด์300 ถึง 999 ปอนด์5 / 8 "300 ปอนด์ลูกกลิ้ง10 "฿1,449
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1NXA6 ล้อกึ่งลม 6 นิ้ว 55 ปอนด์ | เอบีทูยูเค 1NXA61.5 "1 / 2 "55 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์1 / 2 "55 ปอนด์ลูกบอล6"฿492
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1NXA7 ล้อกึ่งลม 8 นิ้ว 60 ปอนด์ | เอบีทูยูล 1NXA71.75 "1 / 2 "60 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์1 / 2 "60 ปอนด์ลูกบอล8"฿581
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1NXA8 ล้อกึ่งนิวเมติกส์ 8 นิ้ว 150 ปอนด์ | เอบีทูยูเอ็ม 1NXA81.75 "1 / 2 "150 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์1 / 2 "150 ปอนด์ลูกบอล8"฿636
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1NXB1 ล้อกึ่งลม 12 นิ้ว 90 ปอนด์ | เอบีทูยูอัพ 1NXB11.75 "1 / 2 "90 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์1 / 2 "90 ปอนด์ลูกบอล12 "฿958
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1NXB2 ล้อกึ่งลม 14 นิ้ว 100 ปอนด์ | เอบีทูยูคิว 1NXB21.75 "1 / 2 "100 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์1 / 2 "100 ปอนด์ลูกบอล14 "฿1,040
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1NXB3 ล้อกึ่งลม 14 นิ้ว 175 ปอนด์ | เอบีทูยูอาร์ 1NXB31.75 "5 / 8 "175 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์5 / 8 "175 ปอนด์ลูกบอล14 "฿1,560

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1NXA9 ล้อกึ่งลม 10 นิ้ว 80 ปอนด์
฿757 / หน่วย