1pcr1 | ท่อ Ptfe 1/2 Id X 48 L ทองเหลือง 1500 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCR1 Ptfe Hose 1/2 Id x 48 L Brass 1500 Psi | AB2WJX

APPROVED VENDOR 1PCR1 ท่อ Ptfe 1/2 Id x 48 L ทองเหลือง 1500 Psi

In Stock
รายการ: AB2WJX รุ่น: 1PCR1
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
฿6,227 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประกอบท่อ PTFE
วัสดุปกคลุมเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดเส้นประ10
ขนาด JIC หญิง (นิ้ว)7 / 8-14
วัสดุที่เหมาะสมทองเหลือง
เกรดเภสัชกรรม
ท่อภายใน Dia1 / 2 "
ความยาวท่อ48 "
ท่อนอก Dia.0.648 "
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI1500
นาที. รัศมีการโค้งงอ6.5 "
ปัจจัยด้านความปลอดภัย4:1
ชั่วคราว พิสัย-65 ถึง 450 F
วัสดุ Tubeพอลิเตตราฟลูออโรเอทิลีน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.42
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)38.1
รหัส HS3917390010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่เหมาะสมความยาวท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1PCK7 Ptfe Hose 1/2 Id x 12 Inch Stainless Steel 1500 Psi | AB2WHR 1 ชิ้นเหล็กกล้าไร้สนิม12 "฿8,948
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1PCK9 Ptfe Hose 1/2 Id x 18 Inch Stainless Steel 1500 Psi | AB2WHT 1 ชิ้นเหล็กกล้าไร้สนิม18 "฿9,491
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1PCL2 Ptfe Hose 1/2 Id x 24 Inch Stainless Steel 1500 Psi | AB2WHU 1 PCL2เหล็กกล้าไร้สนิม24 "฿9,975
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCL3 ท่อ Ptfe 1/2 Id x 36 นิ้วความยาวสแตนเลส 1500 Psi | AB2WHV 1 PCL3เหล็กกล้าไร้สนิม36 "฿6,433
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCL4 ท่อ Ptfe 1/2 Id x 48 นิ้วความยาวสแตนเลส 1500 Psi | AB2WHW 1 PCL4เหล็กกล้าไร้สนิม48 "฿11,789
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1PCL5 ท่อ Ptfe 1/2 Id x 60 นิ้วความยาวสแตนเลส 1500 Psi | AB2WHX 1 PCL5เหล็กกล้าไร้สนิม60 "฿7,809
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1PCP6 Ptfe Hose 1/2 Id x 12 L Brass 1500 Psi | AB2WJT 1 PCP6ทองเหลือง12 "฿3,266

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1PCR1 ท่อ Ptfe 1/2 Id x 48 L ทองเหลือง 1500 Psi
฿6,227 / หน่วย