1pyp2 | บอลวาล์วทองเหลืองอินไลน์ Fnpt 1 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PYP2 บอลวาล์วทองเหลืองแบบอินไลน์ Fnpt 1 In | เอบีทูแซดเจเอ็ม

APPROVED VENDOR 1PYP2 บอลวาล์วทองเหลืองแบบอินไลน์ Fnpt 1 In

In Stock
รายการ: AB2ZJM รุ่น: 1PYP2
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
฿1,776 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์วพร้อมท่อระบายน้ำ
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุสแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิล
แม็กซ์ ความดันCWP 600 psi
ขนาดท่อ1"
ท่าเรือเต็ม
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุขนาดท่อราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PYN9 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 1/2 In | เอบีทูซีเจเค 1PYN9เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิล1 / 2 "฿874
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PYP1 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 3/4 In | เอบีทูแซดเจแอล 1PYP1เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิล3 / 4 "฿1,271

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1PYP2 บอลวาล์วทองเหลืองแบบอินไลน์ Fnpt 1 In
฿1,776 / หน่วย