APPROVED VENDOR 1PYT2 บอลวาล์วทองเหลืองแบบอินไลน์ Fnpt 4 In
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | ทองเหลืองชุบโครเมียม |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | ด้วยมือ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x FNPT |
จัดการวัสดุ | เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิล |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
แม็กซ์ ความดัน | WOG 600 psi, 150 psi WSP |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | WSP 150 psi |
ขนาดท่อ | 4" |
ท่าเรือ | เต็ม |
วัสดุซีล | PTFE |
วัสดุเบาะ | PTFE |
วัสดุต้นกำเนิด | ทองเหลือง |
ประเภทก้าน | หลักฐานการระเบิด |
โครงสร้างวาล์ว | 2-Piece |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 8481801085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โครงสร้างวาล์ว | วัสดุลูกบอล | จัดการวัสดุ | ประเภทการจัดการ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ท่าเรือ | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PYZ3 | 2-Piece | ทองเหลืองชุบโครเมียม | เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิล | คันโยกล็อคได้ | CWP 200 psi | 1.25 " | เต็ม | -40 องศาถึง 140 องศา F | ฿3,061 | ||
1PYZ4 | 2-Piece | ทองเหลืองชุบโครเมียม | เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิล | คันโยกล็อคได้ | CWP 200 psi | 1.5 " | เต็ม | -40 องศาถึง 140 องศา F | ฿4,325 | ||
1PYZ5 | 2-Piece | ทองเหลืองชุบโครเมียม | เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิล | คันโยกล็อคได้ | CWP 200 psi | 2" | เต็ม | -40 องศาถึง 140 องศา F | ฿10,411 | ||
1PZA7 | 1-Piece | ทองเหลืองชุบโครเมียม | ไนลอน | คันโยกสไตล์ Wedge Tee แบบเปลี่ยนได้ | WOG 450 psi | 1 / 8 " | ลดลง | -40 องศาถึง 350 องศา F | ฿480 | ||
1PZA8 | 1-Piece | ทองเหลืองชุบโครเมียม | ไนลอน | คันโยกสไตล์ Wedge Tee แบบเปลี่ยนได้ | WOG 450 psi | 1 / 4 " | ลดลง | -40 องศาถึง 350 องศา F | ฿659 | ||
1PZA9 | 1-Piece | ทองเหลืองชุบโครเมียม | ไนลอน | คันโยกสไตล์ Wedge Tee แบบเปลี่ยนได้ | WOG 450 psi | 3 / 8 " | ลดลง | -40 องศาถึง 350 องศา F | ฿613 | ||
1PZB1 | 1-Piece | ทองเหลืองชุบโครเมียม | ไนลอน | คันโยกสไตล์ Wedge Tee แบบเปลี่ยนได้ | WOG 450 psi | 1 / 2 " | ลดลง | -40 องศาถึง 350 องศา F | ฿549 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.