APPROVED VENDOR 1PYT3 บอลวาล์วทองเหลือง Fnpt x Mnpt 1-1 / 4 In
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | ทองเหลืองชุบโครเมียม |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | ด้วยมือ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x MNPPT |
จัดการวัสดุ | สแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิล |
แม็กซ์ ความดัน | WOG 600 psi, 150 psi WSP |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | WSP 150 psi |
ขนาดท่อ | 1.25 " |
ท่าเรือ | เต็ม |
วัสดุซีล | PTFE |
วัสดุเบาะ | PTFE |
วัสดุต้นกำเนิด | ทองเหลือง |
ประเภทก้าน | หลักฐานการระเบิด |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 400 องศา F |
โครงสร้างวาล์ว | 2-Piece |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 18.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.67 |
รหัส HS | 8481801085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | วัสดุลูกบอล | จัดการวัสดุ | ประเภทการจัดการ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PYT4 | ทองเหลืองชุบโครเมียม | เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิล | คันโยก | WOG 600 psi, 150 psi WSP | 1.5 " | -40 องศาถึง 400 องศา F | ฿4,262 | |
1PYT5 | ทองเหลืองชุบโครเมียม | เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิล | คันโยก | WOG 600 psi, 150 psi WSP | 2" | -40 องศาถึง 400 องศา F | ฿6,189 | |
1WMH3 | - | - | T- ที่จับ | CWP 600 psi | 1 / 4 " | 0 องศา F ถึง 365 องศา F | ฿386 | |
1WMH4 | - | - | T- ที่จับ | CWP 600 psi | 3 / 8 " | 0 องศา F ถึง 365 องศา F | ฿1,060 | |
1WMH5 | - | - | T- ที่จับ | CWP 600 psi | 1 / 2 " | 0 องศา F ถึง 365 องศา F | ฿739 | |
1WMH6 | - | - | T- ที่จับ | CWP 600 psi | 3 / 4 " | 0 องศา F ถึง 365 องศา F | ฿1,130 | |
1WMH7 | - | - | T- ที่จับ | CWP 600 psi | 1" | 0 องศา F ถึง 365 องศา F | ฿1,620 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.