จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PYT9 บอลวาล์วทองเหลืองชุบโครเมียม Inline Fnpt 3/4 In | AB2ZKE

APPROVED VENDOR 1PYT9 บอลวาล์วทองเหลืองชุบโครเมียม Inline Fnpt 3/4 In

In Stock
รายการ: AB2ZKE รุ่น: 1PYT9
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
฿1,084 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองชุบโครเมียม
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กพร้อมด้ามจับไวนิล
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันCWP 900 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ3 / 4 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 400 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุประเภทการจัดการขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PYT6 บอลวาล์วทองเหลืองชุบโครเมียม Inline Fnpt 1/4 In | AB2ZKB 1PYT6เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิลคันโยก1 / 4 "฿486
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PYT7 บอลวาล์วทองเหลืองชุบโครเมียม Inline Fnpt 3/8 In | AB2ZKC 1PYT7เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิลคันโยก3 / 8 "฿507
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PYT8 บอลวาล์วทองเหลืองชุบโครเมียม Inline Fnpt 1/2 In | AB2ZKD 1PYT8เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิลคันโยก1 / 2 "฿558
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PYU1 บอลวาล์วทองเหลืองชุบโครเมียม Inline Fnpt 1 In | AB2ZKF 1PYU1เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิลคันโยก1"฿1,604
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PYU2 บอลวาล์วทองเหลืองชุบโครเมียม Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AB2ZKG 1PYU2สแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิล-1.25 "฿2,735
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PYU3 บอลวาล์วทองเหลืองชุบโครเมียม Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AB2ZKH 1PYU3สแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิล-1.5 "฿3,641
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1PYU4 บอลวาล์วทองเหลืองชุบโครเมียมแบบอินไลน์ Fnpt 2 ใน | AB2ZKJ 1PYY7 1PYU4สแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิล-2"฿5,300

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1PYT9 บอลวาล์วทองเหลืองชุบโครเมียม Inline Fnpt 3/4 In
฿1,084 / หน่วย