APPROVED VENDOR 1PYY7 บอลวาล์วทองเหลืองชุบโครเมียม Fnpt x Mnpt 2 In
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | ทองเหลืองชุบโครเมียม |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | ด้วยมือ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลืองชุบโครเมียม |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x MNPPT |
จัดการวัสดุ | เหล็กชุบโครเมี่ยมพร้อมด้ามจับไวนิล |
ประเภทการจัดการ | คันโยกล็อคได้ |
แม็กซ์ ความดัน | CWP 900 psi |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | WSP 150 psi |
ขนาดท่อ | 2" |
ท่าเรือ | เต็ม |
วัสดุเบาะ | PTFE |
วัสดุต้นกำเนิด | ทองเหลือง |
ประเภทก้าน | หลักฐานการระเบิด |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 400 องศา F |
โครงสร้างวาล์ว | 2-Piece |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 8481801085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.