1pyy9 | บอลวาล์วทองเหลือง 1/2 นิ้ว Fnpt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PYY9 บอลวาล์วทองเหลือง 1/2 นิ้ว FNPT | AB2ZLT

APPROVED VENDOR 1PYY9 บอลวาล์วทองเหลือง 1/2 นิ้ว FNPT

In Stock
รายการ: AB2ZLT รุ่น: 1PYY9
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
฿888 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดกรอง / บอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองหลอม
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MNPPT
จัดการวัสดุสังกะสี
ประเภทการจัดการผีเสื้อ
แม็กซ์ ความดันCWP 600 psi
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.66 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุหน้าจอเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 400 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.3
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PYY8 บอลวาล์วทองเหลือง 1/2 นิ้ว NPT F x F | AB2ZLR 1 ปี 8FNPT x FNPT3.39 "1 / 2 "฿1,395
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PYZ1 บอลวาล์วทองเหลือง 3/4 นิ้ว NPT F x F | AB2ZLU 1PYZ1FNPT x FNPT3.95 "3 / 4 "฿2,187
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PYZ2 บอลวาล์วทองเหลือง 3/4 นิ้ว NPT M x F | AB2ZLV 1PYZ2FNPT x MNPPT4.39 "3 / 4 "฿1,159

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1PYY9 บอลวาล์วทองเหลือง 1/2 นิ้ว FNPT
฿888 / หน่วย