APPROVED VENDOR 1RCG9 มู่ลี่ตาแบบคงที่ Chrome
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกรอก |
ตาเบ็ดด้านใน Dia | 3 / 16 " |
ความกว้างตา | 3 / 16 " |
เสร็จสิ้น | นิกเกิล |
ความสูง | 1 9 / 16 " |
วัสดุ | นิกเกิ้ล |
แม็กซ์ ภาระ | 25 ปอนด์ |
เชือก Dia. | 3 / 16 " |
มัดด้านนอก Dia | 3 / 4 " |
ขนาด | 3 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | คงที่ตา |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 3 / 4 " |
ความกว้าง | 3 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 4.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.03 |
รหัส HS | 8483509040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MY |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความสูง | แม็กซ์ ภาระ | ขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1อาร์ซีจี6 | นิกเกิล | 1.125 " | 15 ปอนด์ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿125 | ||
1RCH4 | สังกะสี | - | 480 ปอนด์ | 2" | - | - | ฿527 | ||
1RCH8 | สังกะสี | - | 550 ปอนด์ | 2.5 " | - | - | ฿547 | ||
1RCJ3 | สังกะสี | - | 650 ปอนด์ | 3" | - | - | ฿959 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.