APPROVED VENDOR 1RGX7 โอริง Assortment Buna N 1110 ชิ้น 150sz
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การแบ่งประเภทโอริง |
ประเภทคดี | กล่องพลาสติกพร้อมผังฝาและลิ้นชักดึงออก |
สี | Black |
durometer | 70 ฝั่ง A |
ความแข็ง | ฮาร์ดปานกลาง |
วัสดุ | Buna N. |
จำนวนชิ้น | 1110 |
จำนวนขนาด | 150 |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ขนาดรวม | AS568A Dash No. (20) แต่ละ 001 ถึง 016, (15) แต่ละอันของ 110 ถึง 116, (10) แต่ละอันของ 017 ถึง 024, 117 ถึง 124, 210 ถึง 216, (7) ละจาก 025 ถึง 031, (5 ) แต่ละ 032 ถึง 043, 125 ถึง 142, 217 ถึง 229, 325 ถึง 328, 901 ถึง 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932, (4) อันละ 32 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 250 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.43 |
รหัส HS | 4016931010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดรวม | ประเภทคดี | สี | ชั่วคราว พิสัย | durometer | ความแข็ง | วัสดุ | จำนวนชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RGX5 | AS568A Dash No. (35) แต่ละ 010 ถึง 011, (25) ละ 012, 110, (15) 111, (10) แต่ละ 112 ถึง 116, (8) 211, (7) 212 | กล่องพลาสติกพร้อมฝาชาร์ต | Black | -40 องศาถึง 250 องศา F | 70 ฝั่ง A | ฮาร์ดปานกลาง | Buna N. | 200 | ฿870 | ||
1RGX6 | AS568A Dash No. (20) แต่ละ 006 ถึง 012, (13) แต่ละอันของ 110 ถึง 116, (10) แต่ละอันจาก 210 ถึง 222, (7) แต่ละอันจาก 325 ถึง 327 | กล่องพลาสติกพร้อมฝาชาร์ต | Black | -40 องศาถึง 250 องศา F | 70 ฝั่ง A | ฮาร์ดปานกลาง | Buna N. | 382 | ฿1,944 | ||
1RGX8 | AS568A Dash No. (12) แต่ละ 905 ถึง 910, (10) แต่ละอันของ 901 ถึง 904, 911 ถึง 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932 | กล่องพลาสติกพร้อมฝาชาร์ต | Black | -30 องศาถึง 250 องศา F | 90 ฝั่ง A | ยากมาก | Buna N. | 212 | ฿2,159 | ||
1RGX9 | 1.9mm C / S (25) 2.8mm, (20) แต่ละ 3.8mm, 4.8mm, 5.8mm, (15) 6.8mm, 7.8mm, 8.8mm, 9.8mm; 2.4 มม. C / S (15) 9.8 มม. 10.8 มม. 11 มม. (12) แต่ละชิ้น 11.8 มม. 12.8 มม. 13.8 มม. 14.8 มม. 15.8 มม. (8) 17.8 มม. 19.8 มม. 20.8 มม. 21.8 มม. 3.1 มม. C / S (7) 23.7 มม. 24 ม | กล่องพลาสติกพร้อมฝาชาร์ต | Black | -40 องศาถึง 250 องศา F | 70 ฝั่ง A | ฮาร์ดปานกลาง | Buna N. | 380 | ฿2,472 | ||
1อาร์จีวาย1 | 2mm C / S (16) แต่ละ 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm; 2.5mm C / S (13) แต่ละ 10mm, 11mm, 12mm, 14mm, 16mm, 17mm, 19mm; 3mm C / S (12) แต่ละ 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 35mm, 36mm, 38mm, (11) 19mm; 4mm C / S (9) อันละ 38mm, 41m | กล่องพลาสติกพร้อมฝาชาร์ต | Black | -40 องศาถึง 250 องศา F | 70 ฝั่ง A | ฮาร์ดปานกลาง | Buna N. | 385 | ฿2,276 | ||
1อาร์จีวาย2 | 2 มม. C/S (16) แต่ละ 3 มม., 4 มม., 5 มม., 6 มม., 7 มม., 8 มม., 10 มม.; 2.5 มม. C/S (13) แต่ละ 10 มม., 11 มม., 12 มม., 14 มม., 16 มม., 17 มม., 19 มม.; 3 มม. C/S (12) แต่ละขนาด 20 มม., 22 มม., 24 มม., 25 มม., 27 มม., 28 มม., 30 มม., 32 มม., 33 มม., 35 มม., 36 มม., 38 มม., (11) 9 มม. | กล่องพลาสติกพร้อมฝาชาร์ต | Black | -30 องศาถึง 250 องศา F | 90 ฝั่ง A | ยากมาก | Buna N. | 385 | ฿4,518 | ||
1อาร์จีวาย3 | 1.5 มม. C / S (20) 5 มม. (15) 13 มม. (10) 16 มม. 1.6mm C / S (20) แต่ละ 2.2mm, 3.1mm, 4.1mm, 7.1mm, (15) 9.1mm, 10.1mm, 13.1mm; 2mm C / S (20) แต่ละ 4mm, 6mm, (15) 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, (10) 14mm, 16mm, 19mm, 20mm; 2.4 มม. C / S (15) แต่ละ 4.3 มม., 5.3 มม., 5.6 มม., 7.6 | กล่องพลาสติกพร้อมฝาชาร์ต | Black | -40 องศาถึง 250 องศา F | 70 ฝั่ง A | ฮาร์ดปานกลาง | Buna N. | 500 | ฿2,189 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.