1rjw8 | จุกนมท่อตาราง 160 1/2 X 1 1/2 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RJW8 ท่อหัวนมตาราง 160 1/2 x 1 1/2 นิ้ว | AB3DCA

APPROVED VENDOR 1RJW8 Pipe Nipple ตาราง 160 1/2 x 1 1/2 In

In Stock
รายการ: AB3DCA รุ่น: 1RJW8
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
฿201 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสีดำ
ความยาว1.5 "
แม็กซ์ ความดัน900 psi ที่ 150 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.0.84 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
ตารางเวลา160
ไม่มีรอย / รอยไม่มีรอยต่อ
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง0.18 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)2.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความยาวแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RJW9 ท่อหัวนมตาราง 160 1/2 x 2 นิ้ว | AB3DCB 1RJW9หัวนม2"900 psi ที่ 150 องศา F0.84 "1 / 2 "0.18 "฿256
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RJX1 ท่อจุกนมตาราง 160 1/2 x 2 1/2 นิ้ว | AB3DCC 1RJX1หัวนม2.5 "900 psi ที่ 150 องศา F0.84 "1 / 2 "0.18 "฿246
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RJX2 ท่อหัวนมตาราง 160 1/2 x 3 นิ้ว | AB3DCD 1RJX2หัวนม3"900 psi ที่ 150 องศา F0.84 "1 / 2 "0.18 "฿272
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RJX3 ท่อจุกนมตาราง 160 1/2 x 4 นิ้ว | AB3DCE 1RJX3หัวนม4"900 psi ที่ 150 องศา F0.84 "1 / 2 "0.18 "฿375
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RJX4 ท่อหัวนมตาราง 160 1/2 x 5 นิ้ว | AB3DCF 1RJX4หัวนม5"900 psi ที่ 150 องศา F0.84 "1 / 2 "0.18 "฿356
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RJX5 ท่อจุกนมตาราง 160 1/2 x 6 นิ้ว | AB3DCG 1RJX5หัวนม6"900 psi ที่ 150 องศา F0.84 "1 / 2 "0.18 "฿504
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RJX6 ท่อหัวนมตาราง 160 1/2 x 8 นิ้ว | AB3DCH 1RJX6หัวนม8"900 psi ที่ 150 องศา F0.84 "1 / 2 "0.18 "฿620

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1RJW8 Pipe Nipple ตาราง 160 1/2 x 1 1/2 In
฿201 / หน่วย