1uae3 | จานเหล็กสปริงเวฟ 2.057 นิ้ว - Pk2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UAE3 Disc Spring Wave Steel 2.057 นิ้ว - แพ็ค 2 อัน | AB3LQY

APPROVED VENDOR 1UAE3 Disc Spring Wave Steel 2.057 นิ้ว - แพ็ค2

In Stock
รายการ: AB3LQY รุ่น: 1UAE3
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
฿629 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงดิสก์
โก่ง @ โหลด0.094 "
สำหรับขนาดรู2.75
สำหรับขนาดก้าน2
โหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)47-67
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนสูง
สูงสุด ภายนอก Dia.2.645 "
นาที. ภายใน Dia2.057 "
ความสูงโดยรวม0.184 "
ความหนา0.028 "
ชนิดภาพเขียนคลื่น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7320905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมโก่ง @ โหลดสำหรับขนาดรูความหนาสำหรับขนาดก้านโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)วัสดุสูงสุด ภายนอก Dia.ราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UAB7 Disc Spring Wave Steel 0.265 นิ้ว - แพ็ค 25 | AB3LPY 1UAB70.03 "0.015 "0.3750.006 "0.252-4เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.367 "฿824
อนุมัติจำหน่าย 1UAB8 Disc Spring Wave Steel 0.350 นิ้ว - แพ็ค 25 | AB3LPZ 1UAB80.035 "0.02 "0.50.007 "0.31253-5เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.492 "฿824
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UAB9 Disc Spring Wave Steel 0.397 นิ้ว - แพ็ค 25 | AB3LQA 1UAB90.029 "0.02 "0.50.009 "0.3753-5เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.484 "฿824
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UAC1 Disc Spring Wave Steel 0.440 นิ้ว - แพ็ค 25 อัน | AB3LQB 1UAC10.04 "0.015 "0.6250.008 "0.43753-5เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.618 "฿824
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UAC2 Disc Spring Wave Steel 0.459 นิ้ว - แพ็ค 25 อัน | AB3LQC 1UAC20.037 "0.012 "0.6250.008 "0.43753-5เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.608 "฿824
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UAC3 Disc Spring Wave Steel 0.531 นิ้ว - แพ็ค 25 | AB3LQD 1UAC30.05 "0.02 "0.750.009 "0.54-7เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.734 "฿824
อนุมัติจำหน่าย 1UAC4 Disc Spring Wave Steel 0.588 นิ้ว - แพ็ค 25 | AB3LQE 1UAC40.047 "0.017 "0.750.009 "0.56253-5เหล็กกล้าคาร์บอนสูง0.731 "฿824

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UAE3 Disc Spring Wave Steel 2.057 นิ้ว - แพ็ค2
฿629 / หน่วย