1uaj6 | จานสปริงเหล็กโค้ง 0.525 นิ้ว - Pk10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UAJ6 Disc Spring Curved Steel 0.525 Inch - Pack Of 10 | เอบี3แอลทีคิว

APPROVED VENDOR 1UAJ6 แผ่นเหล็กโค้งสปริง 0.525 นิ้ว - แพ็ค 10

In Stock
รายการ: AB3LTQ รุ่น: 1UAJ6
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
฿876 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงดิสก์
โก่ง @ โหลด0.073 "
สำหรับขนาดรู1"
สำหรับขนาดก้าน1 / 2 "
โหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)15
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนสูง
สูงสุด ภายนอก Dia.0.98 "
นาที. ภายใน Dia0.525 "
ความสูงโดยรวม0.131 "
ความหนา0.018 "
ชนิดภาพเขียนโค้ง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7320905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาโก่ง @ โหลดสำหรับขนาดรูสำหรับขนาดก้านโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)สูงสุด ภายนอก Dia.นาที. ภายใน Diaความสูงโดยรวมราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UAG2 แผ่นดิสก์สปริงเหล็กโค้ง 0.135 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AB3LRR 1ยูเอจี20.004 "0.018 "1 / 4 "#50.80.245 "0.135 "0.049 "฿614
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1UAG3 แผ่นดิสก์สปริงเหล็กโค้ง 0.174 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AB3LRT 1ยูเอจี30.005 "0.024 "11 / 32 "#81.20.322 "0.174 "0.064 "฿576
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UAG4 แผ่นดิสก์สปริงเหล็กโค้ง 0.174 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AB3LRU 1ยูเอจี40.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "฿666
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1UAG5 แผ่นดิสก์สปริงเหล็กโค้ง 0.203 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AB3LRV 1ยูเอจี50.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "฿666
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UAG6 แผ่นดิสก์สปริงเหล็กโค้ง 0.200 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AB3LRW 1ยูเอจี60.009 "0.015 "3 / 8 "#103.50.37 "0.2 "0.047 "฿652
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UAG7 แผ่นดิสก์สปริงเหล็กโค้ง 0.200 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AB3LRX 1ยูเอจี70.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "฿762
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UAG8 แผ่นดิสก์สปริงเหล็กโค้ง 0.269 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AB3LRY 1ยูเอจี80.007 "0.025 "7 / 16 "1 / 4 "1.40.423 "0.269 "0.07 "฿652

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UAJ6 แผ่นเหล็กโค้งสปริง 0.525 นิ้ว - แพ็ค 10
฿876 / หน่วย