APPROVED VENDOR ตู้เก็บของ 1UFC4 สีดำ 42 นิ้ว สูง 36 นิ้ว กว้าง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
การชุมนุม | แต่อย่างใด |
สีของตู้ | Black |
ประเภทประตู | Standard |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 24 |
จัดการ | เดียว |
ระบบล็อค | จุด 3 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความลึกโดยรวม | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 42 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ความจุชั้นวาง | 150 ปอนด์ |
คะแนนความแข็งแรง | ด้านอุตสาหกรรม |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 0 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สีของตู้ | วัด | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความจุชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UEY1 | สีเทา | 16 | 4 | 18 " | 78 " | 150 ปอนด์ | ฿25,258 | RFQ
| |
1UEY3 | Black | 16 | 4 | 18 " | 78 " | 150 ปอนด์ | ฿25,258 | RFQ
| |
1UEY4 | สีเทา | 16 | 4 | 24 " | 78 " | 200 ปอนด์ | ฿34,971 | RFQ
| |
1ยูเอซ4 | สีเทา | 24 | 4 | 18 " | 72 " | 150 ปอนด์ | ฿23,721 | ||
1ยูเอซ6 | Black | 24 | 4 | 18 " | 72 " | 150 ปอนด์ | ฿23,721 | RFQ
| |
1ยูเอซ9 | Black | 24 | 4 | 24 " | 72 " | 200 ปอนด์ | ฿25,143 | RFQ
| |
1 ยูเอฟซี 2 | สีเทา | 24 | 2 | 18 " | 42 " | 150 ปอนด์ | ฿13,125 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.