1ukt6 | ลูกล้อจานแข็ง 175 ปอนด์ 2-1/2 นิ้ว Dia. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1UKT6 ลูกล้อจานแข็ง 175 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2 นิ้ว | AB3NNC

APPROVED VENDOR ลูกล้อจานแข็ง 1UKT6 175 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3NNC รุ่น: 1UKT6
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
฿306 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานแข็ง
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อแข็ง
ประเภทล้อเข้มงวด
วัสดุล้อเลื่อนPolyolefin
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักPolyolefin
durometer65 ฝั่ง D.
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูA
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-1/16 x 3-15/32"
โหลดคะแนน175 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก1-3 / 16 x 4 นิ้ว
ความสูงโดยรวม3.437 "
ขนาดแผ่น2-1 / 2 x 5 นิ้ว
ความหนาของแผ่น0.157 "
ประเภทแผ่นA
ตลับลูกปืนล้อเจาะธรรมดา
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2.5 "
วัสดุล้อPolyolefin
ความกว้างล้อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.46
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)51.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.83
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโหลดคะแนนช่วงพิกัดโหลดล้อวัสดุล้อเลื่อนการติดตั้ง Bolt Diaระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมขนาดแผ่นความหนาของแผ่นราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1G092 ลูกล้อจานแข็ง 155 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-1/2 นิ้ว | AA9VDN 4W920 1G092155 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยางเทอร์โมพลาสติก5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "฿900
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G098 ล้อจานแข็ง 250 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-1 ​​/ 2 นิ้ว | AA9VDV 1G098250 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยูรีเทน5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "฿921
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G099 ล้อจานแข็ง 250 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AA9VDW 1G099250 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยูรีเทน5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "฿973
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G100 ล้อจานแข็ง 250 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AA9VDX 1G100250 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยูรีเทน5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "฿1,292
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G193 ล้อจานแข็ง 154 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AA9VEH 1G193154 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยางเทอร์โมพลาสติก5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "฿524
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G194 ล้อจานแข็ง 176 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AA9VEJ 1G194176 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยางเทอร์โมพลาสติก5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "฿614
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1G195 ล้อจานแข็ง 198 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AA9VEK 1G195198 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยางเทอร์โมพลาสติก5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "฿636

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR ลูกล้อจานแข็ง 1UKT6 175 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2 นิ้ว
฿306 / หน่วย