APPROVED VENDOR 1UNK1 U Channel Pvc 3.54 ขา 0.100 นิ้ว T 5 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หุ้น U Channel |
สี | สีเทาเข้ม |
ความยาว | 5ft |
ความอดทนความยาว | + 0.060 / -0.000 " |
วัสดุ | พีวีซีชนิด I |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | 5 องศา F. |
ความต้านแรงดึง | 7300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนาของผนัง | 0.1 " |
ความทนทานต่อความหนาของผนัง | +/- 0.010 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2 |
รหัส HS | 3916200091 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.