APPROVED VENDOR 1UPD6 แผ่นอะคริลิค สีขาว 0.236 T 48 x 96 In
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสต็อก |
สี | ขาว |
รหัสสี | 7328 |
ความยาว | 96 " |
ความอดทนความยาว | +0.750 / -0.000 " |
วัสดุ | อะคริลิคอัด |
ประเภทวัสดุ | เกรดมาตรฐาน |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 32 องศาถึง 170 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 11,030 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 0.236 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.024 " |
ความกว้าง | 48 " |
ความอดทนความกว้าง | +0.750 "/ - 0.000" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 245.11 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 123.19 |
รหัส HS | 3920515000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | รหัสสี | ความยาว | ความอดทนความยาว | ความหนา | ความอดทนความหนา | ความกว้าง | ความอดทนความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ยูพีบี2 | 7328 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.118 " | +/- 0.012 " | 12 " | +/- 0.060 " | ฿284 | |
1ยูพีบี4 | 7328 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.177 " | +/- 0.018 " | 12 " | +/- 0.060 " | ฿378 | |
1ยูพีบี6 | 7328 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.236 " | +/- 0.024 " | 12 " | +/- 0.060 " | ฿519 | |
1ยูพีบี8 | 7328 | 24 " | +/- 0.060 " | 0.118 " | +/- 0.012 " | 24 " | +/- 0.060 " | ฿1,059 | |
1UPC 1 | 7328 | 24 " | +/- 0.060 " | 0.177 " | +/- 0.018 " | 24 " | +/- 0.060 " | ฿1,575 | |
1UPC 3 | 7328 | 24 " | +/- 0.060 " | 0.236 " | +/- 0.024 " | 24 " | +/- 0.060 " | ฿1,991 | |
1UPC 5 | 7328 | 48 " | +/- 0.060 " | 0.118 " | +/- 0.012 " | 24 " | +/- 0.060 " | ฿2,018 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.