1upf6 | คันเบ็ดพีคตัน 7/8 นิ้ว Dia. X 3 ฟุตยาว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UPF6 ก้านปอกตาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 7/8 นิ้ว x ยาว 3 ฟุต | AB3PPT

APPROVED VENDOR 1UPF6 ก้านลูกตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/8 นิ้ว x ยาว 3 ฟุต

In Stock
รายการ: AB3PPT รุ่น: 1UPF6
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
฿12,763 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นร็อดสต็อก
สีสีน้ำตาล
เส้นผ่าศูนย์กลาง7 / 8 "
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน+ 0.003 / -0.000 "
ความยาว3 ฟุต
ความอดทนความยาว+ 0.060 / -0.000 "
วัสดุPEEK
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง16,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนที่ไม่สำเร็จ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS3916905000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางความอดทนความยาวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UPA6 ก้าน Peek Tan เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว x ยาว 1 ฟุต | AB3PNJ 1 ยูพีเอ 6สีน้ำตาล1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ฟุต฿539
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UPA8 ก้าน Peek Tan 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง x 1 ฟุตยาว | AB3PNL 1 ยูพีเอ 8สีน้ำตาล3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ฟุต฿1,157
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UPB1 ก้านปอกตาล 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว 1 ฟุต | AB3PNN 1ยูพีบี1สีน้ำตาล1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ฟุต฿1,787
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UPB9 ก้านปอกตาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว x ยาว 1 ฟุต | AB3PNU 1ยูพีบี9สีน้ำตาล1"+ 0.005 / -0.000 "1 ฟุต฿6,763
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UPE6 ก้าน Peek Tan เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว x ยาว 3 ฟุต | AB3PPK 1UPE6สีน้ำตาล1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "3 ฟุต฿1,231
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UPF1 ก้านปอกตาล 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง x 3 ฟุตยาว | AB3PPN 1UPF1สีน้ำตาล1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "3 ฟุต฿4,362
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UPF3 ก้านปอกตาลเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว x ยาว 3 ฟุต | AB3PPQ 1UPF3สีน้ำตาล5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "3 ฟุต฿6,857

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UPF6 ก้านลูกตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/8 นิ้ว x ยาว 3 ฟุต
฿12,763 / หน่วย