1upj8 | แผ่นอะคริลิกบรอนซ์ 0.118 X 24 X 48 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1UPJ8 แผ่นอะคริลิคสีบรอนซ์ 0.118 x 24 x 48 ใน | เอบี3พีคิวที

APPROVED VENDOR 1UPJ8 แผ่นอะคริลิคบรอนซ์ 0.118 x 24 x 48 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3PQT รุ่น: 1UPJ8
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
฿2,060 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นสต็อก
สีบรอนซ์
รหัสสี2370
ความยาว48 "
ความอดทนความยาว+/- 0.060 "
วัสดุอะคริลิคอัด
ประเภทวัสดุเกรดมาตรฐาน
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย32 องศาถึง 170 องศา F
ความต้านแรงดึง11,030 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.118 "
ความอดทนความหนา+/- 0.012 "
ความกว้าง24 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.060 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 5
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)121.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)62.23
รหัส HS3920515000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีรหัสสีความอดทนความกว้างความยาวความอดทนความยาวความต้านแรงดึงความหนาราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UNK3 แผ่นอะคริลิคใส 0.093 T 12 x 12 In | AB3PHY 1UNK312 "ทูโทนช็อคชิพ-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.093 "฿240
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UNK4 แผ่นอะคริลิคใส 0.118 T 12 x 12 นิ้ว | AB3PHZ 1UNK412 "ทูโทนช็อคชิพ-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.118 "฿279
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UNK5 แผ่นอะคริลิคใส 0.177 T 12 x 12 In | AB3PJA 1UNK512 "ทูโทนช็อคชิพ-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.177 "฿367
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1UNK6 แผ่นอะคริลิคใส 0.236 T 12 x 12 In | AB3PJB 1UNK612 "ทูโทนช็อคชิพ-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.236 "฿482
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1UNK7 แผ่นอะคริลิคใส 0.093 x 24 x 24 นิ้ว | AB3PJC 1UNK724 "ทูโทนช็อคชิพ-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.093 "฿962
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UNK8 แผ่นอะคริลิคใส 0.118 x 24 x 24 นิ้ว | AB3PJD 1UNK824 "ทูโทนช็อคชิพ-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.118 "฿1,054
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1UNK9 แผ่นอะคริลิคใส 0.177 x 24 x 24 นิ้ว | AB3PJE 1UNK924 "ทูโทนช็อคชิพ-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.177 "฿1,283

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UPJ8 แผ่นอะคริลิคบรอนซ์ 0.118 x 24 x 48 นิ้ว
฿2,060 / หน่วย