APPROVED VENDOR 1UPL2 ก้านลูกตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว x ยาว 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
สี | สีน้ำตาล |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3 / 8 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.003 / -0.000 " |
ความยาว | 6 ฟุต |
ความอดทนความยาว | + 0.060 / -0.000 " |
วัสดุ | PEEK |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -20 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 16,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | ที่ไม่สำเร็จ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 183.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.27 |
รหัส HS | 3916905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ยูพีเอ 6 | สีน้ำตาล | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿698 | |
1 ยูพีเอ 8 | สีน้ำตาล | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿1,454 | |
1ยูพีบี1 | สีน้ำตาล | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿2,104 | |
1ยูพีบี9 | สีน้ำตาล | 1" | + 0.005 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿7,962 | |
1UPE6 | สีน้ำตาล | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 3 ฟุต | ฿1,468 | |
1UPF1 | สีน้ำตาล | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 3 ฟุต | ฿4,958 | |
1UPF3 | สีน้ำตาล | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 3 ฟุต | ฿6,857 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.