APPROVED VENDOR 1UPT1 แผ่นอะคริลิคบรอนซ์ 0.118 x 24 x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสต็อก |
สี | บรอนซ์ |
รหัสสี | 2412 |
ความยาว | 48 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.060 " |
วัสดุ | อะคริลิคอัด |
ประเภทวัสดุ | เกรดมาตรฐาน |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 32 องศาถึง 170 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 11,030 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 0.118 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.012 " |
ความกว้าง | 24 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.060 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.25 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 3920515000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | สี | รหัสสี | ความอดทนความกว้าง | ความยาว | ความอดทนความยาว | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UNK3 | 12 " | ทูโทนช็อคชิพ | - | +/- 0.060 " | 12 " | +/- 0.060 " | 10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.093 " | ฿240 | |
1UNK4 | 12 " | ทูโทนช็อคชิพ | - | +/- 0.060 " | 12 " | +/- 0.060 " | 10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.118 " | ฿279 | |
1UNK5 | 12 " | ทูโทนช็อคชิพ | - | +/- 0.060 " | 12 " | +/- 0.060 " | 10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.177 " | ฿367 | |
1UNK6 | 12 " | ทูโทนช็อคชิพ | - | +/- 0.060 " | 12 " | +/- 0.060 " | 10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.236 " | ฿482 | |
1UNK7 | 24 " | ทูโทนช็อคชิพ | - | +/- 0.060 " | 24 " | +/- 0.060 " | 10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.093 " | ฿962 | |
1UNK8 | 24 " | ทูโทนช็อคชิพ | - | +/- 0.060 " | 24 " | +/- 0.060 " | 10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.118 " | ฿1,054 | |
1UNK9 | 24 " | ทูโทนช็อคชิพ | - | +/- 0.060 " | 24 " | +/- 0.060 " | 10,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.177 " | ฿1,283 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.