1uru3 | แผ่นพีคตาล 1 1/2 นิ้ว T 12 X 12 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อนุมัติ VENDOR 1URU3 แผ่น Peek Tan 1 1/2 นิ้ว T 12 x 12 In | AB3QAF

APPROVED VENDOR 1URU3 แผ่น Peek Tan 1 1/2 นิ้ว T 12 x 12 In

In Stock
รายการ: AB3QAF รุ่น: 1URU3
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
฿117,510 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นสต็อก
สีสีน้ำตาล
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว+0.060 "/ - 0.000"
วัสดุPEEK
ประเภทวัสดุที่ไม่สำเร็จ
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-20 องศาถึง 480 องศา F
ความต้านแรงดึง16,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา1.5 "
ความอดทนความหนา+0.025 "/ - 0.000"
ความกว้าง12 "
ความอดทนความกว้าง+0.060 "/ - 0.000"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.81
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.75
รหัส HS3920995000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความหนาความกว้างราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1URH1 แผ่นสต็อก Peek Tan 1/4 นิ้ว T 6 x 6 In | AB3PYM 1urh16"0.25 "6"฿4,731
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1URH4 แผ่นสต็อก Peek Tan 3/8 นิ้ว T 6 x 6 In | AB3PYQ 1urh46"0.375 "6"฿6,963
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1URH7 แผ่นสต็อก Peek Tan 1/2 นิ้ว T 6 x 6 In | AB3PYT 1urh76"0.5 "6"฿9,199
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1URJ4 สต็อกแผ่น Peek Tan 3/4 นิ้ว T 6 x 6 In | AB3PYW 1URJ46"0.75 "6"฿13,695
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1URK1 แผ่นสต็อก Peek Tan 1 นิ้ว T 6 x 6 In | AB3PZB 1URK 16"1"6"฿72,765
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1URK4 แผ่น Peek Tan 1 1/4 นิ้ว T 6 x 6 In | AB3PZE 1URK 46"1.25 "6"฿22,894
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1URK7 แผ่น Peek Tan 1 1/2 นิ้ว T 6 x 6 In | AB3PZG 1URK 76"1.5 "6"฿27,159

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1URU3 แผ่น Peek Tan 1 1/2 นิ้ว T 12 x 12 In
฿117,510 / หน่วย