1utt6 | แผ่นไนล่อน ขาว 3/8 T 24 X 24 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UTT6 แผ่นไนลอนขาว 3/8 T 24 x 24 นิ้ว | AB3QDT

APPROVED VENDOR 1UTT6 แผ่นไนล่อน สีขาว 3/8 T 24 x 24 In

In Stock
รายการ: AB3QDT รุ่น: 1UTT6
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
฿9,127 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นสต็อก
สีสีขาวนวล
ความยาว24 "
ความอดทนความยาว+0.060 "/ - 0.000"
วัสดุไนลอนอัด 6/6
ประเภทวัสดุเกรดธรรมชาติ
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 210 องศา F
ความต้านแรงดึง11,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.375 "
ความอดทนความหนา+0.025 "/ - 0.000"
ความกว้าง24 "
ความอดทนความกว้าง+0.060 "/ - 0.000"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.7
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)60.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)60.96
รหัส HS3920920000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความอดทนความกว้างสีความยาวความอดทนความยาวความต้านแรงดึงความหนาความอดทนความหนาความกว้างราคา
อนุมัติแผ่น 1UTB7 ไนลอนขาว 1/16 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB3QBV 1UTB7+0.060 "/ - 0.000"สีขาวนวล12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.063 "+/- 0.005 "12 "฿646
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1UTC1 แผ่นไนลอนขาว 3/32 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB3QBX 1UTC1+0.060 "/ - 0.000"สีขาวนวล12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.093 "+/- 0.005 "12 "฿884
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติแผ่น 1UTC4 ไนลอนขาว 1/8 T 12 x 12 นิ้ว | AB3QBY 1UTC4+0.060 "/ - 0.000"สีขาวนวล12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.125 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿1,188
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UTC7 แผ่นไนลอนขาว 3/16 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB3QCB 1UTC7+0.060 "/ - 0.000"สีขาวนวล12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿1,862
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UTD1 แผ่นไนลอนขาว 1/4 T 12 x 12 นิ้ว | AB3QCD 1UTD1+0.060 "/ - 0.000"สีขาวนวล12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿1,807
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติแผ่น 1UTD4 ไนลอนขาว 3/8 T 12 x 12 นิ้ว | AB3QCE 1UTD4+0.060 "/ - 0.000"สีขาวนวล12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿2,555
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1UTD7 แผ่นไนลอนขาว 1/2 T 12 x 12 นิ้ว | AB3QCG 1UTD7+0.060 "/ - 0.000"สีขาวนวล12 "+0.060 "/ - 0.000"11,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "฿3,256

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UTT6 แผ่นไนล่อน สีขาว 3/8 T 24 x 24 In
฿9,127 / หน่วย