APPROVED VENDOR 1UVZ9 แผ่น Uhmw Wh 1 1/2 T 12 x 24 In
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสต็อก |
สี | ขาว |
ความยาว | 24 " |
ความอดทนความยาว | +0.060 "/ - 0.000" |
วัสดุ | UHMW-PE |
ประเภทวัสดุ | เกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -22 องศาถึง 180 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 1.5 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.120 " |
ความกว้าง | 12 " |
ความอดทนความกว้าง | +0.060 "/ - 0.000" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 3920100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความอดทนความหนา | สี | ความยาว | ความกว้าง | ความอดทนความกว้าง | ความอดทนความยาว | ประเภทวัสดุ | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UVT7 | +0.035 "/ - 0.010" | ขาว | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | เกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน | -22 องศาถึง 180 องศา F | ฿349 | |
1UVT8 | +/- 0.020 " | ขาว | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | เกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน | -22 องศาถึง 180 องศา F | ฿675 | |
1UVT9 | +/- 0.020 " | ขาว | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | เกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน | -22 องศาถึง 180 องศา F | ฿695 | |
1UVU1 | +/- 0.020 " | ขาว | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | เกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน | -22 องศาถึง 180 องศา F | ฿1,025 | |
1UVU2 | +/- 0.020 " | ขาว | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | เกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน | -22 องศาถึง 180 องศา F | ฿1,364 | |
1UVU3 | +0.070 "/ - 0.030" | ขาว | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | เกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน | -22 องศาถึง 180 องศา F | ฿1,714 | |
1UVU4 | +0.070 "/ - 0.030" | ขาว | 12 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | +0.060 "/ - 0.000" | เกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน | -22 องศาถึง 180 องศา F | ฿2,242 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.