1uwl4 | ท่อ Uhmw-pe 3 นิ้ว Id X 4 นิ้ว Outer เส้นผ่านศูนย์กลาง ยาว 1 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อนุมัติ VENDOR 1UWL4 Tube Uhmw-pe 3 นิ้ว Id x 4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุตความยาว | AB3QPE

APPROVED VENDOR 1UWL4 ท่อ Uhmw-pe รหัส 3 นิ้ว x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 นิ้ว ความยาว 1 ฟุต

In Stock
รายการ: AB3QPE รุ่น: 1UWL4

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿3,502 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสต็อกหลอด
สีขาว
ภายใน Dia3"
ภายใน Dia ความอดทน+/- 0.160 "
ความยาว1"
ความอดทนความยาว+0.060 "/ - 0.000"
วัสดุUHMW-PE
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ภายนอก Dia.4"
ภายนอก Dia. ความอดทน+/- 0.160 "
ความต้านแรงดึง5,800 PSI
ชนิดภาพเขียนเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน
ความหนาของผนัง0.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS3917320020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UWU4 Tube Uhmw-pe ขนาด 3 นิ้ว x 4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุตความยาว | AB3QRA 1UWU43ft฿10,167
อนุมัติ VENDOR 1UXA4 ท่อ Uhmw-pe 3 นิ้ว Id x 4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ฟุตความยาว | AB3QUK 1UXA46"฿20,459
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UWL4 ท่อ Uhmw-pe รหัส 3 นิ้ว x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 นิ้ว ความยาว 1 ฟุต
฿3,502 / หน่วย