1uwl6 | ท่อ Uhmw 4 Idx4 1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1UWL6 Tube Uhmw 4 Idx4 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต | AB3QPG

APPROVED VENDOR 1UWL6 ท่อ Uhmw 4 Idx4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว 1 ฟุต

In Stock
รายการ: AB3QPG รุ่น: 1UWL6
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
฿8,328 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสต็อกหลอด
สีขาว
ภายใน Dia4"
ภายใน Dia ความอดทน+/- 0.160 "
ความยาว1"
ความอดทนความยาว+0.060 "/ - 0.000"
วัสดุUHMW-PE
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ภายนอก Dia.4.5 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+/- 0.160 "
ความต้านแรงดึง5,800 PSI
ชนิดภาพเขียนเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน
ความหนาของผนัง0.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS3917320020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวราคา
อนุมัติ VENDOR 1UWU6 Tube Uhmw 4 Idx4 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QRC 1UWU63ft฿8,300
อนุมัติ VENDOR 1UXA6 Tube Uhmw 4 Idx4 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ฟุต | AB3QUM 1UXA66"฿42,826
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UWL6 ท่อ Uhmw 4 Idx4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว 1 ฟุต
฿8,328 / หน่วย