1uwn3 | ท่อ Uhmw 1/4 Idx7/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWN3 Uhmw 1/4 Idx7 / 8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QPN

APPROVED VENDOR 1UWN3 ท่อ Uhmw 1/4 Idx7/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต

In Stock
รายการ: AB3QPN รุ่น: 1UWN3

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,487 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสต็อกหลอด
สีขาว
ภายใน Dia1 / 4 "
ภายใน Dia ความอดทน+/- 0.070 "
ความยาว3ft
ความอดทนความยาว+0.060 "/ - 0.000"
วัสดุUHMW-PE
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ภายนอก Dia.7 / 8 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+/- 0.070 "
ความต้านแรงดึง5,800 PSI
ชนิดภาพเขียนเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน
ความหนาของผนัง0.312 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS3917320020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของผนังภายใน Diaภายใน Dia ความอดทนความยาวความอดทนความยาวภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทนความต้านแรงดึงราคา
อนุมัติ VENDOR 1UWL3 Tube Uhmw 3 Idx3 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต | AB3QPD 1UWL30.25 "3"+/- 0.160 "1"+0.060 "/ - 0.000"3.5 "+/- 0.160 "5,800 PSI฿5,675
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWL9 Uhmw 4 3/8 Idx5 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต | AB3QPK 1UWL90.563 "4.375 "+/- 0.200 "1"+0.060 "/ - 0.000"5.5 "+/- 0.200 "5,800 PSI฿9,054
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWN4 Uhmw 3/8 Idx7 / 8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QPP 1UWN40.25 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI฿2,824
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWN6 Uhmw 3/4 Idx1 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุตความยาว | AB3QPR 1UWN60.125 "3 / 4 "+/- 0.070 "3ft+0.060 "/ - 0.000"1"+/- 0.070 "5,800 PSI฿1,930
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWN8 Uhmw 3/8 Idx3 / 4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QPU 1UWN80.375 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft+0.060 "/ - 0.000"3 / 4 "+/- 0.070 "5,800 PSI฿2,588
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UWP3 Tube Uhmw 1 Idx1 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QPW 1UWP30.125 "1"+/- 0.070 "3ft+0.060 "/ - 0.000"1.25 "+/- 0.070 "5,800 PSI฿3,520
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติท่อ 1UWP5 Uhmw 3/4 Idx1 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QPY 1UWP50.312 "3 / 4 "+/- 0.070 "3ft+0.060 "/ - 0.000"1.375 "+/- 0.070 "5,800 PSI฿3,144

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UWN3 ท่อ Uhmw 1/4 Idx7/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต
฿2,487 / หน่วย