1uwn5 | ท่อ Uhmw 1/2 Idx1 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ความยาว 3 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWN5 Uhmw 1/2 Idx1 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุตความยาว | AB3QPQ

APPROVED VENDOR 1UWN5 ท่อ Uhmw 1/2 Idx1 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ยาว 3 ฟุต

In Stock
รายการ: AB3QPQ รุ่น: 1UWN5
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
฿2,157 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสต็อกหลอด
สีขาว
ภายใน Dia1 / 2 "
ภายใน Dia ความอดทน+/- 0.070 "
ความยาว3ft
ความอดทนความยาว+0.060 "/ - 0.000"
วัสดุUHMW-PE
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ภายนอก Dia.1"
ภายนอก Dia. ความอดทน+/- 0.070 "
ความต้านแรงดึง5,800 PSI
ชนิดภาพเขียนเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน
ความหนาของผนัง0.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS3917320020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความยาวภายนอก Dia.ความหนาของผนังราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UWP1 Tube Uhmw 1/2 Idx1 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QPV 1UWP15 / 8 "3ft1.25 "0.312 "฿2,977
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWP7 Uhmw 1/2 Idx1 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QQA 1UWP71 / 2 "3ft1.5 "0.5 "฿4,552
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWV5 Uhmw 1/2 Idx1 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ฟุตความยาว | AB3QRL 1UWV51 / 2 "6"1"0.25 "฿4,030
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWX7 Uhmw 1/2 Idx1 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ฟุต | AB3QRW 1UWX71 / 2 "6"1.5 "0.5 "฿17,032
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UWN5 ท่อ Uhmw 1/2 Idx1 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ยาว 3 ฟุต
฿2,157 / หน่วย