1uwp4 | ท่อ Uhmw 5/8 Idx1 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWP4 Uhmw 5/8 Idx1 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QPX

APPROVED VENDOR 1UWP4 ท่อ Uhmw 5/8 Idx1 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต

In Stock
รายการ: AB3QPX รุ่น: 1UWP4
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
฿2,990 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสต็อกหลอด
สีขาว
ภายใน Dia5 / 8 "
ภายใน Dia ความอดทน+/- 0.070 "
ความยาว3ft
ความอดทนความยาว+0.060 "/ - 0.000"
วัสดุUHMW-PE
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ภายนอก Dia.1.375 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+/- 0.070 "
ความต้านแรงดึง5,800 PSI
ชนิดภาพเขียนเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน
ความหนาของผนัง0.375 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.83
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS3917320020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวภายนอก Dia.ความหนาของผนังราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWN7 Uhmw 5/8 Idx1 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุตความยาว AB3QPT 1UWN73ft1"0.187 "฿2,006
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWV7 Uhmw 5/8 Idx1 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ฟุตความยาว | AB3QRN 1UWV76"1"0.187 "฿3,730
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UWX1 Tube Uhmw 5/8 Idx1 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ฟุต | AB3QRQ 1UWX16"1.25 "0.312 "฿5,562
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWX4 Uhmw 5/8 Idx1 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ฟุต | AB3QRT 1UWX46"1.375 "0.375 "฿5,582
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UWP4 ท่อ Uhmw 5/8 Idx1 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต
฿2,990 / หน่วย