1uwr6 | Tube Uhmw 1 1/4 Idx2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWR6 Uhmw 1 1/4 Idx2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QQJ

APPROVED VENDOR 1UWR6 ท่อ Uhmw 1 1/4 Idx2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต

In Stock
รายการ: AB3QQJ รุ่น: 1UWR6
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
฿7,229 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสต็อกหลอด
สีขาว
ภายใน Dia1.25 "
ภายใน Dia ความอดทน+/- 0.160 "
ความยาว3ft
ความอดทนความยาว+0.060 "/ - 0.000"
วัสดุUHMW-PE
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ภายนอก Dia.2"
ภายนอก Dia. ความอดทน+/- 0.160 "
ความต้านแรงดึง5,800 PSI
ชนิดภาพเขียนเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน
ความหนาของผนัง0.375 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS3917210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Dia ความอดทนความยาวภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทนความหนาของผนังราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1UWJ6 Tube Uhmw 1 1/4 Idx2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต | AB3QNQ 1UWJ6+/- 0.160 "1"2"+/- 0.160 "0.375 "฿3,481
อนุมัติ VENDOR 1UWR1 Tube Uhmw 1 1/4 Idx1 5/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QQD 1UWR1+/- 0.070 "3ft1.625 "+/- 0.070 "0.187 "฿6,201
อนุมัติ VENDOR 1UWR3 Tube Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QQF 1UWR3+/- 0.070 "3ft1.875 "+/- 0.070 "0.312 "฿5,082
อนุมัติ VENDOR 1UWY1 Tube Uhmw 1 1/4 Idx1 5/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ฟุต | AB3QRZ 1UWY1+/- 0.070 "6"1.625 "+/- 0.070 "0.187 "฿4,683
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1UWY3 Tube Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ฟุต | AB3QTB 1UWY3+/- 0.070 "6"1.875 "+/- 0.070 "0.312 "฿8,037
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1UWY6 Tube Uhmw 1 1/4 Idx2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ฟุต | AB3QTE 1UWY6+/- 0.160 "6"2"+/- 0.160 "0.375 "฿11,099
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UWR6 ท่อ Uhmw 1 1/4 Idx2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต
฿7,229 / หน่วย