1uwr7 | Tube Uhmw 1 3/4 Idx2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWR7 Uhmw 1 3/4 Idx2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QQK

APPROVED VENDOR 1UWR7 ท่อ Uhmw 1 3/4 Idx2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต

In Stock
รายการ: AB3QQK รุ่น: 1UWR7
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
฿3,620 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสต็อกหลอด
สีขาว
ภายใน Dia1.75 "
ภายใน Dia ความอดทน+/- 0.160 "
ความยาว3ft
ความอดทนความยาว+0.060 "/ - 0.000"
วัสดุUHMW-PE
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ภายนอก Dia.2"
ภายนอก Dia. ความอดทน+/- 0.160 "
ความต้านแรงดึง5,800 PSI
ชนิดภาพเขียนเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน
ความหนาของผนัง0.125 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.66
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS3917320020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวภายนอก Dia.ความหนาของผนังราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติท่อ 1UWJ7 Uhmw 1 3/4 Idx2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต | AB3QNR 1UWJ71"2"0.125 "฿1,043
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWJ9 Uhmw 1 3/4 Idx2 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต | AB3QNU 1UWJ91"2.25 "0.25 "฿1,386
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWK2 Uhmw 1 3/4 Idx2 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต | AB3QNV 1UWK21"2.375 "0.312 "฿1,787
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWR9 Uhmw 1 3/4 Idx2 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QQM 1UWR93ft2.25 "0.25 "฿4,875
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติท่อ 1UWT2 Uhmw 1 3/4 Idx2 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QQP 1UWT23ft2.375 "0.312 "฿5,777
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWY7 Uhmw 1 3/4 Idx2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ฟุต | AB3QTF 1UWY76"2"0.125 "฿6,263
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UWR7 ท่อ Uhmw 1 3/4 Idx2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต
฿3,620 / หน่วย