1uwt6 | ท่อ Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWT6 Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QQU

APPROVED VENDOR 1UWT6 ท่อ Uhmw 2 1/4 Idx2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/8 นิ้ว 3 ฟุต

In Stock
รายการ: AB3QQU รุ่น: 1UWT6
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
฿4,428 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสต็อกหลอด
สีขาว
ภายใน Dia2.25 "
ภายใน Dia ความอดทน+/- 0.160 "
ความยาว3ft
ความอดทนความยาว+0.060 "/ - 0.000"
วัสดุUHMW-PE
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ภายนอก Dia.2.625 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+/- 0.160 "
ความต้านแรงดึง5,800 PSI
ชนิดภาพเขียนเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน
ความหนาของผนัง0.375 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)6.68
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.68
รหัส HS3917320020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UWK6 Tube Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต | AB3QNY 1UWK61"฿1,465
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UWZ6 Tube Uhmw 2 1/4 Idx2 5/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ฟุต | AB3QTK 1UWZ66"฿7,707
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UWT6 ท่อ Uhmw 2 1/4 Idx2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/8 นิ้ว 3 ฟุต
฿4,428 / หน่วย