1uwv1 | ท่อ Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติท่อ 1UWV1 Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3 ฟุต | AB3QRG

APPROVED VENDOR 1UWV1 ท่อ Uhmw 4 3/4 Idx5 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว 3 ฟุต

In Stock
รายการ: AB3QRG รุ่น: 1UWV1
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
฿11,224 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสต็อกหลอด
สีขาว
ภายใน Dia4.75 "
ภายใน Dia ความอดทน+/- 0.200 "
ความยาว3ft
ความอดทนความยาว+0.060 "/ - 0.000"
วัสดุUHMW-PE
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ภายนอก Dia.5.5 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+/- 0.200 "
ความต้านแรงดึง5,800 PSI
ชนิดภาพเขียนเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน
ความหนาของผนัง0.375 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.74
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS3917320020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวราคา
อนุมัติ VENDOR 1UWN1 Tube Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1 ฟุต | AB3QPL 1UWN11"฿3,980
อนุมัติ VENDOR 1UXB1 Tube Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 ฟุต | AB3QUQ 1UXB16"฿19,244
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UWV1 ท่อ Uhmw 4 3/4 Idx5 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว 3 ฟุต
฿11,224 / หน่วย