APPROVED VENDOR 1VZR8 แถบกันฝนสองประตูความยาว 7 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Weatherstrip สองประตู |
ความสูงของหน้าแปลน | 7 / 8 " |
วัสดุหน้าแปลน | อลูมิเนียมที่ยังไม่เสร็จ |
ความหนาของหน้าแปลน | 3 / 16 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 19 / 32 " |
แทรกสี | สีเทา |
แทรกวัสดุ | ไวนิล |
แทรกขนาด | 9 / 32 " |
สูงสุด ช่องว่างประตู | 3 / 4 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7ft |
ความกว้างโดยรวม | 1 / 4 " |
เงื้อม | 9 / 32 " |
ขายเป็น | เพิก |
มีความยืดหยุ่นในการ | -25 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 220.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8302416045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.