1wbh6 | ตะขอเกี่ยวทองเหลือง ยาว 5/8 นิ้ว - Pk20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1WBH6 คัพแบบตะขอทองเหลืองยาว 5/8 นิ้ว - แพ็ค 20 อัน | AB3YVQ

APPROVED VENDOR 1WBH6 ตะขอเกี่ยวแบบถ้วย ทองเหลือง ยาว 5/8 นิ้ว - แพ็ค 20

In Stock
รายการ: AB3YVQ รุ่น: 1WBH6
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
฿101 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถ้วยรางวัล
เสร็จสิ้นทองเหลือง
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ความสูงของตะขอ1-3 / 16 "
ประเภทตะขอประโยชน์
วัสดุเหล็ก
การติดสกรูใน
ขนาดการเปิด1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1 3 / 64 "
เงื้อม1/2
ความยาวของเกลียว1 / 2 "
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS7318130030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดการเปิด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเงื้อมความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1WBH3 คัพตะขอทองเหลืองยาว 1/2 นิ้ว - แพ็ค 20 อัน | AB3YVP 1WBH31 / 4 "13 / 16 "1/21 / 3 "฿91
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1WBH9 คัพแบบตะขอทองเหลืองยาว 3/4 นิ้ว - แพ็ค 20 อัน | AB3YVT 1WBH91 / 3 "1 13 / 64 "3/42 / 3 "฿102
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1WBJ3 คัพแบบตะขอทองเหลืองยาว 7/8 นิ้ว - แพ็ค 20 อัน | AB3YVV 1WBJ33 / 8 "1 5 / 16 "12 / 3 "฿109
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1WBJ6 คัพแบบตะขอทองเหลืองยาว 1 นิ้ว - แพ็ค 20 อัน | AB3YVX 1WBJ61 / 4 "1 25 / 64 "13 / 4 "฿180
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1WBJ9 แบบถ้วยความยาว 1 1/4 นิ้ว - แพ็ค 20 อัน | AB3YVZ 1WBJ93 / 8 "1.875 "1.51"฿210
Approved VENDOR 1WBK3 คัพแบบตะขอยาว 1 1/2 นิ้ว - แพ็ค 20 อัน | AB3YWB 1WBK33 / 4 "2.156 "1.51"฿221

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1WBH6 ตะขอเกี่ยวแบบถ้วย ทองเหลือง ยาว 5/8 นิ้ว - แพ็ค 20
฿101 / หน่วย