1wbn6 | ตะขอแขวนเพดานสังกะสี ยาว 2 1/2 นิ้ว - Pk20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อนุมัติจำหน่าย 1WBN6 ขอแขวนเพดานสังกะสียาว 2 1/2 นิ้ว - แพ็ค 20 อัน | AB3YWU

APPROVED VENDOR 1WBN6 ตะขอแขวนเพดาน สังกะสี ยาว 2 1/2 นิ้ว - แพ็ค 20

In Stock
รายการ: AB3YWU รุ่น: 1WBN6
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
฿261 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตะขอ
สีเงิน
เสร็จสิ้นสังกะสี
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ตาข้างใน H1 / 2 "
ตาข้างใน W1 / 2 "
ความสูงของตะขอ2-9 / 16 "
ประเภทตะขอเพดาน
วัสดุเหล็ก
ขนาดการเปิด3 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
เงื้อม5 / 8 "
ความยาวของเกลียว5 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7318130030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวความลึกเสร็จสิ้นขีด จำกัด การโหลดงานฮาร์ดแวร์วัสดุขนาดการเปิด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
อนุมัติจำหน่าย 1WBN4 ขอแขวนเพดานสังกะสียาว 3 3/4 นิ้ว - แพ็ค 20 อัน | AB3YWR 1WBN41 15 / 64 "-สังกะสี-ไม่รวมเหล็ก1 / 2 "3.75 "฿589
อนุมัติจำหน่าย 1WBN5 ตะขอแขวนเพดานสังกะสียาว 3 1/4 นิ้ว - แพ็ค 20 อัน | AB3YWT 1WBN51 15 / 64 "-สังกะสี-ไม่รวมเหล็ก19 / 32 "3.25 "฿467
อนุมัติจำหน่าย 1WBN7 ขอแขวนเพดานสังกะสียาว 2 นิ้ว - แพ็ค 20 อัน | AB3YWV 1WBN75 / 8 "-สังกะสี-ไม่รวมเหล็ก1"2"฿265
อนุมัติจำหน่าย 1WBN8 ขอแขวนเพดานสังกะสียาว 1 1/2 นิ้ว - แพ็ค 20 อัน | AB3YWW 1WBN825 / 64 "-สังกะสี-ไม่รวมเหล็ก1"1.5 "฿177
อนุมัติจำหน่าย 1WBN9 ขอแขวนเพดานสังกะสียาว 1 1/4 นิ้ว - แพ็ค 20 อัน | AB3YWX 1WBN925 / 64 "-สังกะสี-ไม่รวมเหล็ก1"1.25 "฿154
VENDOR 4CRW1 Large Utility Hook 303 Stainless Steel 3 17/64 Inch D | AD6ZEA 4CRW1-3-17 / 64 "กระจกเงา22 ปอนด์รวมเหล็กสแตนเลส 303--฿3,233
VENDOR 4CRW2 Large Utility Hook 303 Stainless Steel 4 21/64 Inch D | AD6ZEB 4CRW2-4-21 / 64 "กระจกเงา33 ปอนด์รวมเหล็กสแตนเลส 303--฿5,335

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1WBN6 ตะขอแขวนเพดาน สังกะสี ยาว 2 1/2 นิ้ว - แพ็ค 20
฿261 / หน่วย