1wdf4 | เหล็กค้ำมุมทองเหลือง 1 X 1/2 นิ้ว Pk4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 1WDF4 เหล็กค้ำมุมทองเหลือง 1 x 1/2 นิ้ว แพ็ค 4 ชิ้น | เอบี3แซบ

APPROVED VENDOR 1WDF4 รั้งเข้ามุม ทองเหลือง 1 x 1/2 นิ้ว แพ็ค4

In Stock
รายการ: AB3ZAB รุ่น: 1WDF4
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
฿151 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรั้งมุม
เสร็จสิ้นทองเหลือง
ฮาร์ดแวร์รวม (6 สกรู)
หลุมกับ
หลุมต่อใบ1
ความยาว1"
วัสดุเหล็ก
หลุมยึด2, 1 แต่ละด้าน
ขนาด1"
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8302423065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหลุมยึดเสร็จสิ้นฮาร์ดแวร์ขนาดความกว้างความสูงหลุมต่อใบชิ้นราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1WDD4 เหล็กรัดมุมสังกะสี 1/2 W x 3/4 นิ้วยาว | AB3YZJ 1WDD42, 1 แต่ละด้านสังกะสี-3 / 4 "1 / 2 "-1รั้งมุม฿39
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1WDD5 เหล็กรั้งเข้ามุม 5/8 W x 2 1/2 นิ้วยาว | AB3YZK 1WDD54, 2 แต่ละด้านสังกะสีรวม2 1/2 ปอนด์5 / 8 "-2รั้งมุม฿52
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1WDD6 เหล็กรั้งเข้ามุม 3/4 W x 3 1/2 นิ้วยาว | AB3YZL 1WDD64, 2 แต่ละด้านสังกะสีรวม3 1/2 ปอนด์3 / 4 "-2รั้งมุม฿92
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1WDD7 เหล็กรั้งเข้ามุม 1-3 / 32 W x 6 นิ้วยาว | AB3YZM 1WDD74, 2 แต่ละด้านสังกะสีรวม-1 3 / 32 "-3รั้งมุม฿235
APPROVED VENDOR 1WDD8 เหล็กค้ำมุม 1 1/4 W x 10 นิ้ว ยาว | AB3YZN 1WDE9 1WDD84, 2 แต่ละด้านสังกะสีรวม101.25 "-4รั้งมุม฿561
อนุมัติจำหน่าย 1WDD9 เหล็กฉากรัดมุม 1/2 W x 1 นิ้ว - แพ็ค 2 อัน | AB3YZP 1WDD94, 2 แต่ละด้านชุบสังกะสีรวม1"1 / 2 "-1รั้งมุม฿158
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1WDE1 เหล็กรั้งเข้ามุม 1/2 W x 5/8 นิ้ว - แพ็ค 2 อัน | AB3YZQ 1WDE14, 2 แต่ละด้านชุบสังกะสีรวม1 1/2 ปอนด์1 / 2 "-2รั้งมุม฿167

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1WDF4 รั้งเข้ามุม ทองเหลือง 1 x 1/2 นิ้ว แพ็ค4
฿151 / หน่วย