1wme4 | บอลวาล์วแก๊สทองเหลือง 1/2 X 3/8 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 1WME4 บอลวาล์วแก๊ส ทองเหลือง 1/2 x 3/8 นิ้ว | AB4AXJ

APPROVED VENDOR 1WME4 บอลวาล์วแก๊สทองเหลือง 1/2 x 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4AXJ รุ่น: 1WME4
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
฿513 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์วแก๊ส
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x บาน
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันCWP 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1 / 2 "x 3 / 8"
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 250 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
APPROVED VENDOR 1WME5 บอลวาล์วแก๊ส ทองเหลือง 1/2 นิ้ว | AB4AXK 1WME51 / 2 "฿536

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1WME4 บอลวาล์วแก๊สทองเหลือง 1/2 x 3/8 นิ้ว
฿513 / หน่วย