1wml8 | บอลวาล์วทองเหลืองอัด X อัด 1/4 ใน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1WML8 บอลวาล์วทองเหลืองการบีบอัด x การบีบอัด 1/4 นิ้ว | AB4AYR

APPROVED VENDOR 1WML8 การบีบอัดบอลวาล์วทองเหลือง x การบีบอัด 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4AYR รุ่น: 1WML8
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
฿1,180 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมินิบอลวาล์ว
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อคอมพ์ x คอมพ์
จัดการวัสดุเหล็ก
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 1000 psi
ท่าเรือเต็ม
วัสดุเบาะPTFE
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 300 องศา F
ขนาดท่อ1 / 4 "
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุประเภทการจัดการแม็กซ์ ความดันท่าเรือขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1WML4 บอลวาล์วทองเหลืองการบีบอัด x การบีบอัด 1/8 นิ้ว | AB4AYM 1 วัตต์เหล็กคันโยกWOG 1000 psiเต็ม1 / 8 "฿948
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1WMN8 บอลวาล์วทองเหลืองการบีบอัด x การบีบอัด 1/4 นิ้ว | AB4AZA 1WMN8-รอบWOG 1000 psiเต็ม1 / 4 "฿1,250
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1WMT8 บอลวาล์วทองเหลืองการบีบอัด x การบีบอัด 1/4 นิ้ว | AB4BAA 1WMT8ไนลอน-WOG 1500 psiStandard 1 / 4 "฿2,533
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1WMT9 บอลวาล์วทองเหลืองการบีบอัด x การบีบอัด 3/8 นิ้ว | AB4BAB 1WMT9ไนลอน-WOG 1000 psiStandard 3 / 8 "฿4,548

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1WML8 การบีบอัดบอลวาล์วทองเหลือง x การบีบอัด 1/4 นิ้ว
฿1,180 / หน่วย