1wmn5 | บอลวาล์วทองเหลืองอินไลน์ Mnpt 1/4 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1WMN5 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Mnpt 1/4 In | AB4AYX

APPROVED VENDOR 1WMN5 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Mnpt 1/4 In

In Stock
รายการ: AB4AYX รุ่น: 1WMN5
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
฿948 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x MNPPT
ประเภทการจัดการรอบ
แม็กซ์ ความดันWOG 1000 psi
ขนาดท่อ1 / 4 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุเบาะPTFE
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 300 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการจัดการขนาดท่อราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1WML1 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Mnpt 1/8 In | เอบีโฟร์เอย์เจ 1 วัตต์คันโยก1 / 8 "฿1,005
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1WML5 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Mnpt 1/4 In | AB4AYN 1 วัตต์คันโยก1 / 4 "฿1,125
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1WMN1 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Mnpt 1/8 In | เอบีโฟร์เอยู 1WMN1รอบ1 / 8 "฿948

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1WMN5 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Mnpt 1/4 In
฿948 / หน่วย