1wna1 | บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/8 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1WNA1 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/8 นิ้ว | AB4BCD

APPROVED VENDOR 1WNA1 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/8 In

In Stock
รายการ: AB4BCD รุ่น: 1WNA1
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
฿2,688 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุสแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิล
ประเภทการจัดการวงรีที่ล็อคได้
แม็กซ์ ความดันWOG 1000 psi
ขนาดท่อ3 / 8 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-25 องศาถึง 450 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุลูกบอลจัดการวัสดุประเภทการจัดการขนาดท่อท่าเรือวัสดุเบาะวัสดุต้นกำเนิดราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PZB9 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1/4 นิ้ว | AB2ZNW 1PZB9-40 องศาถึง 400 องศา Fเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมผีเสื้อ1 / 4 "เต็มPTFEเหล็กกล้าไร้สนิม฿1,985
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PZC1 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/8 นิ้ว | AB2ZNX 1PZC1-40 องศาถึง 400 องศา Fเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมผีเสื้อ3 / 8 "เต็มPTFEเหล็กกล้าไร้สนิม฿3,029
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1WMX9 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1/4 In | AB4BBH 1WMX9-25 องศาถึง 450 องศา Fเหล็กสแตนเลส 316สแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิลคันโยกล็อคได้1 / 4 "เต็มPTFEเหล็กสแตนเลส 316฿1,920
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1WMY1 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/8 นิ้ว | AB4BBJ 1WMY1-25 องศาถึง 450 องศา Fเหล็กสแตนเลส 316สแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิลคันโยกล็อคได้3 / 8 "เต็มPTFEเหล็กสแตนเลส 316฿1,900
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1WMY2 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1/2 นิ้ว | AB4BBK 1WMY2-25 องศาถึง 450 องศา Fเหล็กสแตนเลส 316สแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิลคันโยกล็อคได้1 / 2 "เต็มPTFEเหล็กสแตนเลส 316฿4,315
ได้รับการอนุมัติ VENDOR 1WMY3 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/4 In | AB4BBL 1WMY3-25 องศาถึง 450 องศา Fเหล็กสแตนเลส 316สแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิลคันโยกล็อคได้3 / 4 "เต็มPTFEเหล็กสแตนเลส 316฿3,064
ได้รับการอนุมัติ VENDOR 1WMY4 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 1 In | AB4BBM 1WMY4-25 องศาถึง 450 องศา Fเหล็กสแตนเลส 316สแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิลคันโยกล็อคได้1"เต็มPTFEเหล็กสแตนเลส 316฿4,845

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1WNA1 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt 3/8 In
฿2,688 / หน่วย