1wzp8 | จุกนมขนาด 1 1/4 นิ้ว ยาว 3 1/2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

Approved VENDOR 1WZP8 Nipple Pipe ขนาด 1 1/4 นิ้วยาว 3 1/2 | AB4CRK

APPROVED VENDOR 1WZP8 จุกนม ขนาด 1 1/4 นิ้ว ยาว 3 1/2

In Stock
รายการ: AB4CRK รุ่น: 1WZP8
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
฿667 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
ภายใน Dia1.5 "
ความยาว3.5 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.1.75 "
ขนาดท่อ1.25 "
ตารางเวลา40
ไม่มีรอย / รอยไม่มีรอยต่อ
ชั่วคราว พิสัย-60 องศาถึง 450 องศา F
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง3 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS7307290030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานภายใน Diaชิ้นความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
Approved VENDOR 1WZP5 Nipple Pipe ขนาด 1 1/4 นิ้ว x ปิด | AB4CRG 1WZP5เกลียวอย่างเต็มที่1.5 "ปิดจุกนมท่อปิดหน้านี้1.75 "1.25 "3 / 16 "฿390
Approved VENDOR 1WZP6 Nipple Pipe ขนาด 1 1/4 นิ้วยาว 2 1/2 | AB4CRH 1WZP6เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน1.5 "หัวนม2.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "฿586
Approved VENDOR 1WZP7 Nipple Pipe ขนาด 1 1/4 นิ้วยาว 3 | AB4CRJ 1WZP7เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน1.5 "หัวนม3"1.75 "1.25 "3 / 16 "฿704
Approved VENDOR 1WZP9 Nipple Pipe ขนาด 1 1/4 นิ้วยาว 4 | AB4CRL 1WZP9เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน1.5 "หัวนม4"1.75 "1.25 "3 / 16 "฿770
Approved VENDOR 1WZR1 Nipple Pipe ขนาด 1 1/4 นิ้วยาว 5 | AB4CRM 1WZR1เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน1.5 "หัวนม5"1.75 "1.25 "3 / 16 "฿986
Approved VENDOR 1WZR2 Nipple Pipe ขนาด 1 1/4 นิ้วยาว 6 | AB4CRN 1WZR2เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน1.5 "หัวนม6"1.75 "1.25 "3 / 16 "฿1,075
Approved VENDOR 1WZR3 Nipple Pipe ขนาด 1 1/4 Inch ยาว 8 | AB4CRP 1WZR3เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน1.5 "หัวนม8"1.75 "1.25 "3 / 16 "฿1,238

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1WZP8 จุกนม ขนาด 1 1/4 นิ้ว ยาว 3 1/2
฿667 / หน่วย