1xbx3 | ท่อจุกนมนิ้วเท้า 1 1/2 นิ้ว ยาว 2 1/2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1XBX3 ท่อจุกนมนิ้วเท้า 1 1/2 นิ้ว ยาว 2 1/2 | AB4DNU

APPROVED VENDOR 1XBX3 Toe Nipple ท่อ 1 1/2 นิ้ว ยาว 2 1/2

In Stock
รายการ: AB4DNU รุ่น: 1XBX3

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿563 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเกลียวที่ปลายด้านหนึ่ง
ภายใน Dia1.75 "
ความยาว2.5 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.2"
ขนาดท่อ1.5 "
ตารางเวลา40
ไม่มีรอย / รอยไม่มีรอยต่อ
ชั่วคราว พิสัย-60 องศาถึง 450 องศา F
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง3 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS7307290030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
อนุมัติ VENDOR 1XBU7 Toe Nipple Pipe ขนาด 1/2 นิ้วยาว 1 | AB4DNA 1XBU73 / 4 "1"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "฿143
อนุมัติ VENDOR 1XBU8 Toe Nipple Pipe ขนาด 3/4 นิ้วยาว 1 | AB4DNB 1XBU83 / 4 "1"1"3 / 4 "1 / 16 "฿218
อนุมัติ VENDOR 1XBU9 Toe Nipple Pipe ขนาด 1/4 นิ้วยาว 1 1/2 | AB4DNC 1XBU91 / 2 "1.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "฿124
Approved VENDOR 1XBV1 Toe Nipple Pipe ขนาด 3/8 นิ้วยาว 1 1/2 | AB4DND 1XBV11 / 2 "1.5 "3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "฿141
อนุมัติ VENDOR 1XBV2 Toe Nipple Pipe ขนาด 1/2 นิ้วยาว 1 1/2 | AB4DNE 1XBV23 / 4 "1.5 "3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "฿193
ได้รับการอนุมัติ VENDOR 1XBV3 Toe Nipple Pipe ขนาด 3/4 นิ้วยาว 1 1/2 | AB4DNF 1XBV33 / 4 "1.5 "1"3 / 4 "1 / 16 "฿197
อนุมัติ VENDOR 1XBV4 Toe Nipple Pipe ขนาด 1 นิ้วยาว 1 1/2 | AB4DNG 1XBV41"1.5 "1.25 "1"3 / 16 "฿274

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1XBX3 Toe Nipple ท่อ 1 1/2 นิ้ว ยาว 2 1/2
฿563 / หน่วย