1xlg4 | จุกนม 2 นิ้ว X เหล็กเกลียวปิด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1XLG4 จุกนม 2 นิ้ว x ปิดเกลียวเหล็ก | เอบีโฟร์เอฟจีแอล

APPROVED VENDOR 1XLG4 Nipple 2 นิ้ว x เกลียวเหล็ก

In Stock
รายการ: AB4FGL รุ่น: 1XLG4
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
฿385 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปิดจุกนมท่อ
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสีดำ
ความยาวปิดหน้านี้
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 550 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.2.375 "
ขนาดท่อ2"
ตารางเวลา80
ไม่มีรอย / รอยรอย
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง0.154 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1XKX3 จุกนม 1/2 นิ้ว x ปิดเกลียว เหล็กดำ | เอบีโฟร์เอฟซีเอ็กซ์ 1XKX30.84 "1 / 2 "0.109 "฿91
APPROVED VENDOR 1XKZ2 จุกนม 3/4 นิ้ว x ปิดเกลียว เหล็กดำ | เอบี4FDQ 1XKZ21.05 "3 / 4 "0.113 "฿113
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1XLB1 จุกนม 1 นิ้ว x ปิดเกลียวเหล็กดำ | AB4FEJ 1XLB11.315 "1"0.133 "฿156
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1XLC8 จุกนม 1 1/4 นิ้ว x ปิดเกลียวเหล็ก | เอบีโฟร์เอฟบี 1XLC81.66 "1.25 "0.14 "฿229
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1XLE6 จุกนม 1 1/2 นิ้ว x ปิดเกลียวเหล็ก | เอบีโฟร์เอฟยู 1XLE61.9 "1.5 "0.145 "฿281

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1XLG4 Nipple 2 นิ้ว x เกลียวเหล็ก
฿385 / หน่วย