APPROVED VENDOR 1XNF8 โค้ท เบ็ด 2 เบ็ด สิ้นสุด บรอนซ์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะขอแขวนเสื้อ |
ความลึก | 1.25 " |
เสร็จสิ้น | ทองแดงขัดน้ำมัน |
ฮาร์ดแวร์ | รวม |
ความสูงของตะขอ | 1-1 / 4 " |
ประเภทตะขอ | เสื้อผ้า |
วัสดุ | สังกะสี |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1 9 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | 2 ตะขอสิ้นสุด |
ความกว้าง | 2.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.84 |
รหัส HS | 8302500000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | เสร็จสิ้น | วัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XNE2 | - | 3 / 4 " | ชุบนิกเกิล | สังกะสี | 2" | 2 ตะขอสิ้นสุด | 3 / 4 " | - | RFQ
| |
1XNE3 | ขาว | 3 / 4 " | ขาว | สังกะสี | 2 1 / 5 " | 2 ตะขอสิ้นสุด | 7 / 10 " | ฿237 | ||
1XNE4 | เงิน | 3 / 4 " | ซาติน Chrome | สังกะสี | 2" | 2 ตะขอสิ้นสุด | 3 / 4 " | ฿238 | ||
1XNE8 | ทองคำ | 1" | นิกเกิลซาติน | สังกะสี | 2.875 " | 2 ตะขอสิ้นสุด | 1 1 / 16 " | ฿152 | ||
1XNE9 | - | 1" | ชุบนิกเกิล | สังกะสี | 2.875 " | 2 ตะขอสิ้นสุด | 1 1 / 16 " | ฿96 | ||
1xnf5 | เงิน | 1.25 " | ชุบนิกเกิล | สังกะสี | 1 9 / 16 " | 2 ตะขอสิ้นสุด | 2.38 " | ฿284 | ||
1xnf6 | ขาว | 1.25 " | ขาว | ชุบสังกะสี | 1 9 / 16 " | 2 ตะขอสิ้นสุด | 2.38 " | ฿143 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.