1xu65 | สกรูหัวจมสเตนเลส 5/8-18 X 1-1/2, 5แพ็ก | 1xu65 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1XU65 สกรูหัวหกเหลี่ยม สแตนเลส 5/8-18 X 1-1/2, 5PK | AB4GFH

APPROVED VENDOR 1XU65 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 5/8-18 X 1-1/2, 5PK

In Stock
รายการ: AB4GFH รุ่น: 1XU65
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
฿289 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 8 "-18
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดไม่ให้คะแนน
ความสูงของศีรษะ25 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว15 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ1.5 "
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 2 "
ความแข็ง RockwellB95 ถึง C32
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง100,000 ถึง 150,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
ขนาดเกลียว18
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)0.1
ความยาวเรือ (ซม.)20.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.6
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1XU65 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 5/8-18 X 1-1/2, 5PK
฿289 / แพ็ค