1yb15 | สกรูหกเหลี่ยม สแตนเลส 1-1/4-7 X 4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1YB15 สกรูหัวหกเหลี่ยมสแตนเลส 1-1 / 4-7 x 4 | AB4HKL

APPROVED VENDOR 1YB15 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม สแตนเลส 1-1/4-7 x 4

In Stock
รายการ: AB4HKL รุ่น: 1YB15

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿930 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.25 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดไม่ให้คะแนน
ความสูงของศีรษะ25 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.875 "
ความยาวใต้ศีรษะ4"
วัสดุ18-8 สแตนเลส
นาที. ความยาวของด้าย2-3 / 4 "
ความแข็ง RockwellB80
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2.75 "
ขนาดเกลียว#8
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1YB15 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม สแตนเลส 1-1/4-7 x 4
฿930 / หน่วย