1yb96 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 5/16-18 X 2-1/2, 5แพ็ค | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 1YB96 Hex Cap Screw 5/16-18 X 2-1/2, 5PK | AB4HNW

APPROVED VENDOR 1YB96 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 5/16-18 X 2-1/2, 5PK

In Stock
รายการ: AB4HNW รุ่น: 1YB96
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
฿748 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานบรอนซ์
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 16 "-18
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 16 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดไม่ให้คะแนน
ความสูงของศีรษะ13 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1 / 2 "
ความยาวใต้ศีรษะ2.5 "
วัสดุโลหะผสมทองแดงซิลิกอน
นาที. ความยาวของด้าย7 / 8 "
ความแข็ง RockwellB80
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2.5 "
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1YB96 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 5/16-18 X 2-1/2, 5PK
฿748 / แพ็ค